Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT V 1l leichte Verschmutz.Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000473430
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13992004
EAN/GTIN:
     4260029175318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung z. B. Büro und Verwaltung · mild · leicht parfümiert · rückfettend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: parfümiert, rückfettend · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung · passend für: 9000 473 400
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
IVRAXO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, physioderm handreiniger 1000ml, handreiniger, handreiniger 1000 ml, Hautreiniger, Hautreinigung, Hautreinigungslotion, IVRAXO® SOFT V, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
763
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,87*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 3,91*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,99*
€ 4,45*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,272*
€ 15,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,502*
€ 18,447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,012*
€ 17,864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,772*
€ 17,579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,192*
€ 16,888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,942*
€ 16,591
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,272*
€ 14,604
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01228* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 48,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.