Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke H50mm Gum.schwarz/gelb li.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000480248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-050-45L
EAN/GTIN:
     4050576224184
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
mit fünf Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 35,3 x B 38 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
links
Gewicht:
6,6 kg
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Bordsteinrampe, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 50,18*
€ 64,83*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 50,50*
€ 64,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,76*
€ 69,19*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,164*
€ 69,684*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 61,15*
€ 78,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,684*
€ 82,924
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,304*
€ 82,472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,874*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,474*
€ 75,534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,214*
€ 71,655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,164*
€ 64,455
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.