Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H450xB1200xT420mm 1 OH m.Rollladen verkehrsweiß,RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9101484682
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3263-00 9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Türen:
verkehrsweiß, RAL 9016
Korpus:
verkehrsweiß, RAL 9016
Ausführung:
mit Rollladen
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
450 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,7856*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,0956*
€ 589,1638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,2856*
€ 569,1599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,0956*
€ 561,7938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,2056*
€ 541,6947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,7856*
€ 484,0749
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3200-701
ab € 17,11*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 19,00*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 20,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-80
ab € 17,61*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-88
ab € 58,25*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-811
ab € 138,63*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-82
ab € 30,59*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-83
ab € 34,95*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-82
ab € 29,87*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-83
ab € 37,99*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-82
ab € 28,75*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-83
ab € 29,98*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-811
ab € 145,19*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-811
ab € 130,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.