Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rl.f.harte BD D.55mm f.Bürodrehstuhl Stift-L.25mm 5 St./Btl.TOPSTAR


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9103482896
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6990-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden · Rollen-Ø 60 mm · Satz mit 5 Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
für harte Böden
Rollen-Ø:
55 mm
Stift-Ø:
10 mm
passend für:
Bürodrehstuhl
Stiftlänge:
25 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 13,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,50*
€ 13,34*
€ 7,95*
ab € 9,89*
€ 14,25*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 16,7204*
€ 22,7204*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 21,47*
€ 29,35*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,7204*
€ 27,0373
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,6504*
€ 26,954
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,7404*
€ 25,8711
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,7604*
€ 24,7049
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,9504*
€ 23,741
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,7204*
€ 19,8973
pro Beutel
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
DS100AT208
ab € 156,11*
Sonstiges
Topstar
DS100AT205
ab € 174,03*
Sonstiges
Topstar
DS100AT201
ab € 169,33*
Sonstiges
Topstar
DS100AT200
ab € 157,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.