Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H1850xB750xT600mm Anbauregal zweiseitig pulverbesch. lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9104483949
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKA18607DD
EAN/GTIN:
     4250623736435
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · Gesamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
6
Tragfähigkeit pro Fachboden:
90 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
90
Bauart:
zweiseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,42*
€ 202,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,58*
€ 205,48*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 138,86*
€ 205,68*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 167,26*
€ 206,15*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 205,652*
€ 254,212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,212*
€ 302,512
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,632*
€ 301,822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,392*
€ 283,686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,012*
€ 276,094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,652*
€ 244,726
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K07604/050
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.