Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L3000xB100xH17mm Ku.blau m.Doppelklebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9107472205
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41400
EAN/GTIN:
     4250619600245
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverluste · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · trittsicher und stolperfest durch extrem flache Form · minutenschnell verlegt, ohne Demontage von Anschlüssen und Steckern · die Kabel werden von unten eingelegt und die Brücke mit dem beiliegenden Klebeband verlegt · Set: 3-m-Kabelschutzprofil und 1 Rolle Doppelklebeband · Preis per Set
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Marke:
EWALD HILDEBRANDT
Material:
Kunststoff
Kabel-Ø:
13 mm
Höhe:
17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal, Bordsteinrampe, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 59,48*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,88*
€ 63,86*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 51,92*
€ 69,52*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 53,27*
€ 70,35*
Lager 345
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,21723*
€ 79,79723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79723*
€ 94,95871
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83723*
€ 93,81631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10723*
€ 86,99761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,66723*
€ 82,90401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,54723*
€ 81,57121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,21723*
€ 74,03851
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 27,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 45,71*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 27,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 27,16*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 25,25*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,92*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,39*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,43*
Ähnlich
Hildebrandt
41920
ab € 43,24*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.