Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L1500xB62xH12mm Ku.grau m.Doppelklebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9107472214
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     44720
EAN/GTIN:
     4250619600467
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
ideal geeignet für Drucker- und Faxräume, EDV- und Telefoninstallationen in Büros, Verkaufsflächen, Messen etc. · Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverlus · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · aus Kunststoff · Kabel werden einfach von oben eingelegt, ohne Steckerdemontage · problemloser Zuschnitt auf die gewünschte Länge · Lieferung inkl. Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
62 mm
Länge:
1500 mm
Marke:
EWALD HILDEBRANDT
Material:
Kunststoff
Kabel-Ø:
11 mm
Höhe:
12 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal, Bordsteinrampe, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 13,05*
€ 17,70*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 14,72*
€ 18,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,73*
€ 20,32*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 21,73*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 24,74427*
€ 32,36427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36427*
€ 38,51348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60427*
€ 37,60908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70427*
€ 35,34808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73427*
€ 33,00378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74427*
€ 29,44568
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44472
ab € 13,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44470
ab € 20,89*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44920
ab € 14,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44900
ab € 20,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44700
ab € 20,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44020
ab € 12,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44000
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.