| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9109489903 Herst.-Nr.: 61-AZV-C13-00001 EAN/GTIN: 4045806022456 |
| |
|
| | |
| robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen · Pfosten aus Aluminium und Gurtkassette aus Edelstahl mit Reflex-Folie in schwarz/gelb bzw. rot/weiß gestreift, dadurch auch im Außenbereich nutzbar · drehbare Gurtkassetten passen sich der Gehrichtung an, das vermindert den Gurtverschleiß · die integrierte Viskosebremse sorgt für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes Weitere technische Eigenschaften: · Pfosten: rot/weiß · Fuß: Kunststoff · Gewicht: 55kg · Ausführung: mit 2 Gurtkassetten · Ø: 149mm · Höhe über Flur: 1006mm Weitere Informationen: | | Gurtfarbe: | rot/weiß | Befestigungsart: | Standfuß mit 2 Rollen | Gurtlänge: | 2 x 22 m | Material: | Aluminium | Höhe: | 1006 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,55* | € 1.221,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,66* | € 1.223,09* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.153,75* | € 1.254,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.263,30* | € 1.376,76* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,94* | € 1.382,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|