Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel beige L2000xD38 mmPP Endkappen CR pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9109489930
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-301-02000
EAN/GTIN:
     4045806002953
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
Polypropylen · wetterfest · mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken · Ø 38 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
beige
Material:
Polypropylen
Ø:
38 mm
Endkappen:
Chrom poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: absperrkordel 2m, kordelständer, Absperrkordeln, Absperrsystem, Seilabsperrungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,28*
€ 72,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,42*
€ 72,54*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 56,914*
€ 73,144*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,77*
€ 83,24*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,10*
€ 88,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,144*
€ 87,041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,814*
€ 86,649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,454*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,634*
€ 80,484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,914*
€ 67,728
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
2-316-02000
ab € 81,03*
Ähnlich
Via Guide
2-315-02000
ab € 81,01*
Ähnlich
Via Guide
2-317-02000
ab € 81,16*
Ähnlich
Via Guide
2-302-02000
ab € 56,13*
Ähnlich
Via Guide
2-300-02000
ab € 56,20*
Ähnlich
Via Guide
2-307-02000
ab € 56,13*
Ähnlich
Via Guide
2-306-02000
ab € 56,29*
Ähnlich
Via Guide
2-305-02000
ab € 56,15*
Ähnlich
Via Guide
2-327-02000
ab € 56,29*
Ähnlich
Via Guide
2-326-02000
ab € 56,31*
Ähnlich
Via Guide
2-325-02000
ab € 56,20*
Ähnlich
Via Guide
2-412-02000
ab € 78,37*
Ähnlich
Via Guide
2-411-02000
ab € 78,09*
Ähnlich
Via Guide
2-410-02000
ab € 78,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.