Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Schaufel-L190xB550mm Gesamt-H.1300mm VG 3-armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443145
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre
extra stabile Stahlrohrkonstruktion · mit Sicherheitsgriffen und Radschutz · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlagen mit breiten Gummiprofilen · Schaufel mit Antirutsch-Belag · Schaufelgröße L 190 x B 550 mm · Für die optimale Einstellung der Griffposition ist der Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Die 2 dreiarmigen Sternräder mit Vollgummibereifung erleichtern den Transport über die Treppe und die feststellbaren Vollgummi-Stützräder können bei Treppenabfahrt als Bremsen eingesetzt werden. Treppensterne mit je 3 blaugrauen Vollgummirädern, Naben mit Rollenlager. · Anwendung: Zum Transport von großen Lasten auf der Ebene und auf Treppen. Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausstattung: 3-armiger Radstern · Material: Stahlrohr · Schaufeltiefe: 190 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
190 mm
Gewicht:
48 kg
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
550 mm
Bereifung:
Vollgummi
Gesamthöhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,344*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,704*
€ 668,428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,414*
€ 663,323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,754*
€ 623,267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,284*
€ 594,148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,344*
€ 570,419
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11055
ab € 48,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.