Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Schaufel-L150xB450mm Gesamt-H.1425mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443160
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre
zum Transport von Öfen, Waschmaschinen usw. · robuste Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet · mit Gummiauflagen an Holmen · Schaufel mit Antirutschbelag · Luftbereifung Rad-Ø 260 x B 85 mm · Naben mit Rollenlagerung · Tragfähigkeit 350 kg · Schaufelgröße L 150 x B 450 mm · Gesamthöhe 1425 mm Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Material: Stahlrohr · Schaufeltiefe: 150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
150 mm
Gewicht:
18 kg
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
450 mm
Bereifung:
Luft
Gesamthöhe:
1425 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,334*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,224*
€ 421,527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,994*
€ 417,683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,684*
€ 403,034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,254*
€ 390,622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,334*
€ 349,067
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
11045
ab € 28,99*
Sonstiges
Fetra
11047
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.