Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Schaufel-L150xB450mm Gesamt-H.1150mm Trgf.350kg Luft FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443165
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre
Tragfähigkeit 350 kg · geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Oberfläche pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Gummiauflagen an den Holmen · Schaufel mit Antirutschbelag · Schaufelgröße L 150 x B 450 mm · Luftbereifung Rad-Ø 260 x B 85 mm · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Material: Stahlrohr · Schaufeltiefe: 150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
150 mm
Gewicht:
15 kg
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
450 mm
Bereifung:
Luft
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,638*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,318*
€ 378,798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,448*
€ 375,383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,378*
€ 362,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,968*
€ 351,012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,638*
€ 312,539
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,99*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.