Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2 x 40-50l Luft-Bereifung Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443311
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe und 2 Schweißdrahtköcher · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 830mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 100mm · Rad-Ø: 400mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Inhalt: 40-50 l · Radgröße: 400 x 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 40-50 l
Gewicht:
20 kg
Bereifung:
Luft
Tragfähigkeit:
150 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, fetra stahlflaschenkarre 2 flaschen, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,146*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,476*
€ 407,546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,506*
€ 404,012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,916*
€ 386,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,066*
€ 376,119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,146*
€ 339,324
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
51060
ab € 53,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.