Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L250xB320mm Alu.3armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110443404
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
Aluminium · mit 2 dreiarmigen Radsternen und jeweils mit 3 TPE-Rädern · Rad-Ø 160 mm · anschraubbare Schaufel · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausstattung: 3armiger Radstern · Schaufeltiefe: 250 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
14 kg
Bereifung:
TPE
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
alunatur
Schaufelbreite:
320 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,894*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,664*
€ 391,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,314*
€ 388,314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,814*
€ 374,629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,104*
€ 363,074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,894*
€ 323,554
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
A1116L
ab € 193,21*
Ähnlich
Fetra
A1325L
ab € 190,348*
Ähnlich
Fetra
A1326L
ab € 210,69*
Ähnlich
Fetra
A1331L
ab € 216,328*
Ähnlich
Fetra
AK1326
ab € 291,362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.