Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L300xB480mm Alu.Lufträder/5armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110443409
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
geschweißte Aluminiumrohr-Konstruktion mit Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm · mit Sicherheitsgriffen aus hochfestem Kunststoff · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Ausstattung: Lufträder/5armiger Radstern · Schaufeltiefe: 300 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
16 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
alunatur
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre luftbereift, treppenkarre, fetra treppenkarre, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,922*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,522*
€ 527,791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,882*
€ 521,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,642*
€ 504,134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,942*
€ 485,451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,922*
€ 436,637
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
A1116L
ab € 193,21*
Ähnlich
Fetra
A1331L
ab € 216,328*
Ähnlich
Fetra
AK1327
ab € 345,682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.