Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückwagen Drahtgitteraufbau L1250xB800xH1536mm Profilstahl blau FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444145
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstückwagen
werkstückwagen fetra
werkstückwagen
pulverbeschichtete Profilstahlkonstruktion, brillantblau, RAL 5007 · mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm · durchgehender Boden · Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchedekor · Aufbauhöhe 1250 mm · Tragfähigkeit 600 kg · Neigung der Gitterwände 11 % · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Drahtgitteraufbau · Ausführung: Maschenweite 75x75mm · Nutzflächenlänge: 1200 mm · Nutzflächenbreite: 800 mm · Neigungswinkel: 11 ° · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · Nettogewicht: 90 kg · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1536 mm
Aufbauhöhe:
1250 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Material:
Profilstahl
Gesamtlänge:
1250 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,332*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,602*
€ 725,426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,262*
€ 721,452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,882*
€ 692,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,332*
€ 665,605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,332*
€ 609,675
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1310
ab € 12,82*
Zubehör
Fetra
1311
ab € 13,42*
Zubehör
Fetra
1305
ab € 16,18*
Zubehör
Fetra
1306
ab € 39,50*
Zubehör
Fetra
1312
ab € 13,46*
Zubehör
Fetra
1302
ab € 14,17*
Zubehör
Fetra
1303
ab € 14,10*
Zubehör
Fetra
1314
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.