Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen o.Aufbau Ladefl.L1600xB900mm VG Bereifung Trgf.1000kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444215
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6405V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen fetra
handpritschenwagen
Profilstahl geschweißt pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 4 Eckhülsen · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 80mm · Außenlänge: 1945mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Außenhöhe: 1190mm · Außenbreite: 900mm · Ladehöhe: 490mm · Radgröße: 400 x 80 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
900 mm
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
ohne Aufbau
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handwagen, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 920,2476*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,7876*
€ 1.264,7172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,0376*
€ 1.255,4947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,1576*
€ 1.197,3275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,0476*
€ 1.154,3566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,2476*
€ 1.095,0946
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,85*
Zubehör
Fetra
Z
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.