Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L1200xB800mm STA brillantblau Trgf.1200kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9110444414
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 44kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 1005mm · Gesamtbreite: 800mm · Ladehöhe: 283mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1355mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ladeflächenausführung:
Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,938*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,648*
€ 580,301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,878*
€ 575,815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,088*
€ 554,645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,338*
€ 535,902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,938*
€ 489,016
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
12512
ab € 402,006*
Ähnlich
Fetra
12513
ab € 438,558*
Ähnlich
Fetra
12515
ab € 501,854*
Ähnlich
Fetra
12516
ab € 617,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.