Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen Ladeflächen-L2000xB800mm STA brillantblau 4 Rungen Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444424
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rungenwagen
fetra rungenwagen
rungenwagen
mit 4 Rungen, verschraubbar · Nutzlänge 600 mm · Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 50mm · Rad-Ø: 200mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Nutzlänge: 600mm · Ausführung: 4 Rungen · Material: Stahlrohr · Ladeflächenhöhe: 283 mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gewicht:
87 kg
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Gesamthöhe:
887 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Gesamtlänge:
2076 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,784*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,514*
€ 813,382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,794*
€ 806,575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,524*
€ 772,934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,354*
€ 742,981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,784*
€ 689,943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.