Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen m.1Schrank 3Holzwerkstoffplatten L1000xB575mm Rand-H.20mm enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110445070
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4326
EAN/GTIN:
     4250448501942
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Montagehilfswagen
Montagewagen
verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, mit Massivholz-Randleisten · Randhöhe 20 mm · ein abschließbarer Schrank mit 2 Fachböden · Schrankinnenmaße H 410 x B 500 x T 570 mm · 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm · Naben mit Rollenlager · Gesamthöhe 990 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 55kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 990mm · Gesamtbreite: 600mm · Ladeflächenausführung: Holzwerkstoffplatten · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1170mm
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
3
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Etagenhöhe:
300/540/800 mm
Wannenlänge:
1000 mm
Wannenbreite:
575 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Randhöhe 20 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Ausführung:
mit 1 Schrank
Marke:
ROLLCART
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, Tischwagen, bock- und lenkrollensatz, Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 434,63*
€ 479,21*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,18*
€ 520,66*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,49*
€ 521,17*
€ 4,95*
ab € 468,17*
€ 528,54*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 529,894*
€ 593,844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,844*
€ 706,674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,064*
€ 692,656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,104*
€ 671,284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,344*
€ 657,289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,894*
€ 630,574
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,42*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 53,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.