Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.-L750xB450mm verstellb.H.720-1080mm brillantblau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9111440306
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Tragfähigkeit 250 kg · stufenlos höhenverstellbar mittels fußbetätigter Hydraulikpumpe (auch unter Last), feinfühlig · regulierbares Senkventil · Plattform-Anlagekante einseitig, neigbar um 15° und 30° · 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 125 x B 32 mm Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 32mm · Rad-Ø: 125mm · Ausstattung: mit Anlagekante · Ausführung: fahrbar · Neigungswinkel: 0, 15, 30 ° · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
720-1080 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenbreite:
450 mm
Gewicht:
39 kg
Ladeflächenlänge:
750 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,84*
€ 763,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,16*
€ 754,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,26*
€ 723,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,51*
€ 696,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,74*
€ 647,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.