Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen SHWD Trgf.800kg Hubber.475-1500mm Doppelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9111443342
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301020SHWD80X
EAN/GTIN:
     4260667991516
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Hub-Plattformwagen
für ortsunabhängiges Heben und Verfahren von Lasten · Tragfähigkeiten 150 bis 1000 kg · Heben mit hydraulischer Fußpumpe · Senken mit justierbarem Hydraulikventil · robuste Profilstahl/stahlblech-Konstruktion, hochwertige Epoxidharzbeschichtung blutorange, RAL 2002 · Schiebebügel aus Stahlrohr · Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Doppelschere · Bauhöhe: 962mm · Farbe: rot · Bereifung: Polyurethan · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Hubbereich:
475-1500 mm
Gewicht:
172 kg
Tischflächenbreite:
610 mm
Nutzhub:
1025 mm
Gesamtbreite:
610 mm
Tischflächenlänge:
1220 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,79*
€ 816,78*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,24*
€ 817,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,17*
€ 875,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,16*
€ 879,26*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 792,7172*
€ 879,4972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,4972*
€ 1.046,6017
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,2472*
€ 1.036,7842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,4572*
€ 985,8641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,2172*
€ 961,7785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,7172*
€ 943,3335
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.