Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.150kg Hubber.265-755mm Schiebebügel anklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9111443370
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
mit anklappbarem Rohrschiebebügel Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: 100mm · Ausstattung: Schiebebügel anklappbar · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja · Radgröße: 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Hubbereich:
265-755 mm
Tischflächenbreite:
450 mm
Hub je Pedaltritt:
22 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Tischflächenlänge:
700 mm
Gesamtlänge:
930 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scherenhubtischwagen fetra, hubtischwagen, Hubtisch, Hydrauliktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,6856*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,2056*
€ 628,5647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,0356*
€ 625,9824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,9856*
€ 604,5029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,4756*
€ 581,286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,6856*
€ 531,5559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.