Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug Trgf.800 kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 2 Am Fahrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9112446520
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     SIXX6AF-EF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
mit Elektrofahrwerk · 2 Hubgeschwindigkeiten · Hubhöhe 3 m · eingebaute Rutschkupplung · Steuerkabellänge 2 m · Kettenspeicher inklusive · massives Aluminium-Gehäuse · niedrige Bauform · hohe Betriebssicherheit · Technische Daten: Motor: 380 - 415 V/50 Hz, Schutzart IP55, in Iso - Klasse H (185°) mit Überlastungsschutz Bremse: Magnetische Scheibenbremse ausgelegt auf Lebensdauer Getriebe: gekapseltes Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung Kette: verzinkte, hochfeste Sicherheitslastkette Steuerung: Kommandotafel mit NOT-HALT-Taster und Zugentlastung, Schutzart IP 65, Schützensteuerung 48 V Lackierung: blutorange, RAL 2002, schwarzgrau, RAL 7021 Handfahrwerke: mit stufenloser Einstellung der Flanschbreite Elektrofahrwerke: Fahrgeschwindigkeiten ca. 20 m bzw. 5/min variabel einstellbar Lieferung: inklusive Dokumentation Weitere technische Eigenschaften: · Feinhub: 0,7m/min · FEM Gruppe: 2 Am · Hubhöhe: 3m · Bauhöhe D: 545mm · Haupthub: 4m/min · Flanschbreite F: 58-200mm · Standard-Kettenspeicher bis Hubhöhe: 7m · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Anzahl Laststränge:
1
Einschaltdauer ED:
40 % / 20 %
Hubmotor:
0,75 kW
Ausführung:
Elektrofahrwerk
Leistung:
0,25 kW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Elektrokettenzüge, Hebezeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.467,69*
€ 4.675,82*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 4.458,38*
€ 4.680,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.625,89*
€ 4.836,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.573,05*
€ 4.856,19*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.680,32*
€ 5.569,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.648,05*
€ 5.531,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.524,43*
€ 5.384,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.472,25*
€ 5.321,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.458,38*
€ 5.305,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter Krantechnik
ET0003-00002
ab € 165,89*
Zubehör
Vetter Krantechnik
H8 SIXX6F
ab € 337,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.