Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk lenkbar Trgf.3 t 4 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9113443288
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
lenkbar · mit Zugdeichsel und drehbarer Tragplatte für Kurvenfahrten · stabile Stahl Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage · praktische Tagegriffe · ab 6 t mit Zugöse an der Deichsel, ab 12 t mit kugelgelagerten Stahlrollen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 90mm · Gewicht: 15kg · Anzahl Achsen: 2 · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Tragplattenlänge: 185mm · Tragplattenbreite: 150mm · Rollenbreite: 90mm · Hinweis: Tragplatte 185 x 150 mm · Radgröße: 85 x 90 mm · Bereifung: Nylon · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3 t
Anzahl Lastrollen:
4
Rollen-Ø:
85 mm
Gesamthöhe:
104 mm
Gesamtbreite:
200 mm
Ausführung:
lenkbar
Gesamtlänge:
300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,0196*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,3096*
€ 296,6784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,6396*
€ 292,3111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,9096*
€ 283,1124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,5096*
€ 275,4964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,0196*
€ 242,7833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.