Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg Transportsicherung EasyLashtex B49 mmxS Lauf-L.300m 1900 daN SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9113447213
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D041747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
umreifungsbänder pet umreifungsband
umreifungsband
Easy Lashtex-Gurtbänder aus hochfesten PES-Fasern · für höchste Belastungen während des Transports · witterungsbeständig und korrosionsfrei · verschmutzte Oberflächen wie sie z.B. häufig durch korrodierte Stahlbänder entstehen, werden vermieden · optimal geeignet für den Transport empfindlicher Güter z.B. per Container, Bahn oder Schiff · Systemfestigkeiten von bis zu 7.500 daN · einfaches Handling
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Lauflänge:
300 m
Reißkraft ca.:
1900 daN
Typ:
EL 49 MBL 1900
Material:
PES
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 103,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 103,91*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 84,1464*
€ 104,7764*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 69,92*
€ 117,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 98,27*
€ 122,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,7764*
€ 124,6839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,2364*
€ 124,0413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,4564*
€ 118,3531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,0264*
€ 114,2714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,1464*
€ 100,1342
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.