Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen H.ohne/mit Fahrgestell 140/422mm f.Palettengröße 1000x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9120444174
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsetzrahmen für Palettenfahrgeste...
fetra aufsetzrahmen für palettenfah...
aufsatzrahmen für palettenfahrgeste...
für Paletten-Fahrgestell · über die Fußplatten sind die Aufsatzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar · inkl. Montagematerial · Tragfähigkeit 1200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ohne Fahrgestell: 140 mm · Höhe mit Fahrgestell: 422 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
für Palettengröße:
1000 x 800 mm
Höhe ohne/mit Fahrgestell:
140/422 mm
Ladelänge:
1010 mm
Ladebreite:
810 mm
Gewicht:
16 kg
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzrahmen, Palette, Palettenfahrgestell, Tansportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,284*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,654*
€ 241,158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,134*
€ 238,159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,244*
€ 227,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,304*
€ 220,512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,284*
€ 194,308
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
22810
ab € 300,798*
Sonstiges
Fetra
22812
ab € 325,402*
Sonstiges
Fetra
22811
ab € 306,12*
Sonstiges
Fetra
22809
ab € 297,568*
Sonstiges
Fetra
22880
ab € 260,392*
Sonstiges
Fetra
22800
ab € 222,584*
Sonstiges
Fetra
22882
ab € 284,718*
Sonstiges
Fetra
22802
ab € 248,004*
Sonstiges
Fetra
22881
ab € 263,372*
Sonstiges
Fetra
22801
ab € 225,688*
Sonstiges
Fetra
22879
ab € 256,464*
Sonstiges
Fetra
22799
ab € 218,154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.