Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Aufsatzrahmen L1200xB800mm 1/2 Klappe Nutz-H.1200mm Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9120487660
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     GA1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
verzinkt-chromatiert · faltbar · für Holzpaletten 1200 x 800 mm · stabile Stahldrahtkonstruktion, punktgeschweißte Gitter · Maschenweite 65 x 120 mm · 4 Halterungen sichern den Rahmen auf der Palette, diagonal faltbar · 4-fach stapelbar · Tragfähigkeit ca. 800 kg · Auflast 2400 kg Weitere technische Eigenschaften: · Nutzhöhe: 1200mm · Rahmenhöhe: 900mm · Ausführung: 1/2 Klappe
Weitere Informationen:
für Palettenbreite:
800 mm
Gewicht:
37 kg
Farbe:
silber
Material:
Stahldraht
für Palettenlänge:
1200 mm
für Palettenhöhe:
200 mm
Auflast:
2400 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,75*
€ 307,47*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 256,8532*
€ 307,7432*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,70*
€ 341,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,69*
€ 342,96*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,7432*
€ 366,2144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,1332*
€ 363,1085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,5332*
€ 342,1645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,4832*
€ 332,585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,8532*
€ 305,6553
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.