Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper Inh.600l L1458xB855xH1099mm brillantblau o.Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121444252
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm Stahlblech · Rand oben zweimal umgekantet · Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt · Untergestell aus Kantprofilen 3 mm, mit integrierten Staplertaschen · mit Trittblech und Kippsicherung · mit Rohrschiebegriff · pulverbeschichtet · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Kugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · A: 194mm · C: 727mm · D: 72mm · Radbreite: 40mm · Ausstattung: mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Bereifung: TPE · Kastenlänge: 1321mm · B: 327mm · Kastenbreite: 794mm · Schüttkantenhöhe: 843mm · Kastenhöhe: 735mm · Kastenmaße: 1321 x 794 x 735 mm · Schüttkantenhöhe mit Rollen: 843 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 95 kg · TOTALSTOP möglich?: serienmäßig · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Inhalt:
600 l
Ausführung:
ohne Ablasshahn
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-Ø:
200 mm
Außenlänge:
1458 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Außenhöhe:
1099 mm
Außenbreite:
855 mm
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 796,2392*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,8792*
€ 1.091,0862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,9092*
€ 1.076,8419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,1792*
€ 1.033,1332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,0292*
€ 997,2547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,2392*
€ 947,5246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.