Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Klappbodenbehälter 500l zweis.zu öffnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444330
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     DECKEL FB 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
verzinkt · zweiseitig zu öffnen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
für Inhalt:
0,5 m³
passend für:
Klappbodenbehälter 500l
Ausführung:
zweiseitig zu öffnen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappbodenbehälterdeckel, bauer deckel kippbehälter, deckel kippbehälter, Deckel, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,38*
€ 184,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 186,40*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 193,61*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 159,666*
€ 193,816*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,92*
€ 211,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,816*
€ 230,641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,696*
€ 228,118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,436*
€ 218,289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,456*
€ 205,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,666*
€ 190,003
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 737,26*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 544,83*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 545,67*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 544,31*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 808,62*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 659,06*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 661,24*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 661,02*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 860,59*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-3000
ab € 706,77*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 704,46*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 705,43*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.040,25*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-3000
ab € 835,55*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 837,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.