Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Mini-Kippbehälter 275l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444722
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO275-D-VERZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen · passend für Mini-Kippbehälter
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,275 m³
passend für:
Mini-Kippbehälter 275 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, kippbehälter bauer, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,08*
€ 220,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 220,89*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 187,352*
€ 228,292*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,39*
€ 258,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,15*
€ 258,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,292*
€ 271,667
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,802*
€ 267,514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,042*
€ 253,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,102*
€ 244,071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,352*
€ 222,949
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
4498-09-0000-2
ab € 561,54*
Sonstiges
Bauer
4498-09-0000-1
ab € 563,45*
Sonstiges
Bauer
4498-09-0000-3
ab € 557,82*
Sonstiges
Bauer
4498-09-0000-5
ab € 562,95*
Sonstiges
Bauer
4498-09-0000-4
ab € 562,59*
Sonstiges
Bauer
EXPO275-VERZ
ab € 657,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.