Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Lagergestell f.Langgut m.Füßen L1000xB800xH600mm verz.48 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452495
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2194-2 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Stapelbehälter
aus Stahlblech, lackiert · starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel · Wände mit Rundsicke · 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · bodenschonende Fußabschlussplatte · Boden mit Trapezsicken profiliert, an den offenen Schmalseiten zusätzlich durch Spezialprofil verstärkt · Stapeltaschen mit Kranösen · die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 1500 kg · zulässige Auflast 4500 kg · zulässige Stapelhöhe 4-fach Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Füßen · Ausführung: für Langgut · Material: Stahlblech · Stapelhöhe H1: 600mm · Auflast: 4500kg
Weitere Informationen:
Länge L1:
1000 mm
Breite B1:
800 mm
Farbe:
verzinkt
Tragfähigkeit:
1500 kg
Einfahrmaß B2:
520 mm
Gewicht:
48 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Füllhöhe H2:
450 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter heson, stapelbehälter, Transport-/Lagergestelle, Transportbehälter, Transportgestelle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,28*
€ 319,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,62*
€ 319,63*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,59*
€ 333,44*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 275,18*
€ 335,93*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 358,7092*
€ 409,8392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,8392*
€ 487,7086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,7792*
€ 480,4972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,2092*
€ 467,9189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,0792*
€ 459,4342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,7092*
€ 426,8639
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hesonwerk
1572-1-0
ab € 189,31*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-02-01
ab € 211,42*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-02-42
ab € 254,69*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-03-01
ab € 256,99*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-03-42
ab € 313,20*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-01-42
ab € 231,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.