Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter L1260xB1060xH650mm PE blau Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121453016
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22559
EAN/GTIN:
     4250101114564
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
geringes Eigengewicht · aus korrosionsfreiem Polyethylen · widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen · lebensmittelecht, einsetzbar in der Lebensmittel- und chemischen Industrie · flüssigkeitsdicht · einfach zu reinigen · witterungsbeständig · temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C · leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler · hohe Belastbarkeit - mit einer zulässigen Auflast von max. 2500 kg können bis zu 5 Stapelbehälter sicher gestapelt werden · kompatibel mit Stapelbehälter aus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 450mm · Innenlänge: 1030mm · Innenbreite: 830mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
360 l
Tragfähigkeit:
500 kg
Einfahrbreite:
420/320 mm
Außenlänge:
1260 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
650 mm
zulässige Auflast:
2500 kg
Außenbreite:
1060 mm
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaubehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,69*
€ 312,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 258,54*
€ 314,01*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,22*
€ 325,40*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 285,9612*
€ 330,6112*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,64*
€ 335,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,6112*
€ 393,4273
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,6712*
€ 388,7387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,0212*
€ 377,2552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,3712*
€ 372,9117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,9612*
€ 340,2938
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.