Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 220l PE blau Einfüllöffnung-D.470mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9122450463
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824430
EAN/GTIN:
     4023122110118
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Inhalt:
220 l
Einfüllöffnung-Ø:
470 mm
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
980 mm
Gesamt-Ø:
600 mm
Material:
Polyethylen
Marke:
GRAF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, otto graf weithalsfass 220l, pe sicherheitsfass, sicherheitsfass 220 l, Corona, Fass, Fässer, Kunststofffass, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 111,57*
40 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,85*
€ 112,12*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,13*
€ 114,32*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 103,67*
€ 128,78*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 147,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 18,44*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,38*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,46*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,51*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,59*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 8,16*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 35,32*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 40,22*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,21*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 48,72*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 10,33*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 51,63*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 46,29*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 52,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.