Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbehälter L800xB600xH320mm Ku.rot Seitenwände geschl.2 Grifflöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9123448504
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     ENB8632.12/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerbehälter
Transportbehälter
Kunststoff · mit geschlossenen Seitenwänden · die Behälter sind auch mit durchbrochenen Seitenwänden lieferbar · Preise auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 316mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 550mm
Weitere Informationen:
Seitenwände:
geschlossen
Außenlänge:
800 mm
Farbe:
rot
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
600 mm
Ausführung:
2 Grifflöcher
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 54,43*
€ 69,91*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 54,53*
€ 69,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 58,28*
€ 74,22*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 58,3596*
€ 74,3096*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 76,10*
€ 96,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,3096*
€ 88,4284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,9296*
€ 87,9762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,2596*
€ 83,6089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,6496*
€ 80,503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,3596*
€ 69,4479
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRUBER systeme
TW 86 Z-LL/GU
ab € 135,51*
Zubehör
GRUBER systeme
TW 86 K-LL/GU
ab € 128,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.