| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9125448261 Herst.-Nr.: 40708 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit Haltegurten · mit Alu-Winkel, zur Aufnahme von Kunststoffeinsätzen · Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke) · Werkzeug-Box mit Alu-Winkel Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 310mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 350mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 81 l | Gewicht: | 6,7 kg | Außenlänge: | 800 mm | Außenhöhe: | 340 mm | Außenbreite: | 400 mm | Ausführung: | mit Panzerüberfalle und Stapelecken | Material: | Aluminium | Marke: | ZARGES | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox aluminium, werkzeugbox, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportboxen, Transportkisten, Werkzeugkisten |
| | |
| |