Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox Außen-L800xB685xH485mm 195l Alu.m.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9125448354
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus hochwertigem Aluminium ? integrierten Rollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid ? mit herausziehbarem Teleskopgriff ? Deckel mit zwei Gurtbändern ? hochbelastbarer Federfallgriff ? Stabilität durch umlaufende Sicken bei den Ausführungen 60-195 l ? mit abschließbaren Klappverschlüssen ? geringes Eigengewicht und eine max. Gesamtbelastung bis zu 35 kg ? mit Stapelecken ? mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage, aus abriebfestem PE-Schaum Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 410mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 635mm · Ziehgriff: 2 tlg.
Weitere Informationen:
Inhalt:
195 l
Gewicht:
12,0 kg
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
485 mm
Außenbreite:
685 mm
Ausführung:
mit Stapelecken
max. Gesamtbelastung:
35,0 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, alu-transportboxen zarges, Alu Box, Alu Transportbox, Alubox, Aluminiumboxen, Transportboxen, Transportkisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,91*
€ 829,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,57*
€ 819,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,85*
€ 804,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,48*
€ 772,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,73*
€ 711,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
41818
ab € 69,496*
Zubehör
Zarges
43852
ab € 224,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.