Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Stahlbl.silber verz.B1000xT600mm f.Kleingebinderegal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9130466842
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     142104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
für Regale für Kleingebinde Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Kleingebinderegal
Tiefe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,39*
€ 41,05*
28 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 41,25*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 31,32*
€ 41,91*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 35,90*
€ 47,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 48,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.