| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9130467613 Herst.-Nr.: 2050SR-RAL 3000 EAN/GTIN: 4052462047440 |
| |
|
| | |
| fahrbar · für 200-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000kg/m² · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 98kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 202 l | Ausführung: | fahrbar, ohne Fassbock | Farbe: | feuerrot, RAL 3000 | Breite: | 800 mm | Länge: | 1800 mm | Ausstattung: | mit Gitterrost | Material: | Stahlblech | max. Anzahl Fässer: | 3 x 200 l | Höhe: | 430 mm | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,27* | € 671,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 586,59* | € 671,12* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,21* | € 693,74* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,11* | € 698,51* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,94* | € 715,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|