Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 215l L1280xB800xH2015mm Stahlbl.m.Gitterrost feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9130467666
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 200-3 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462061224
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar mit Lochplatte · für 200-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000kg/m²) · stabile, verzinkte Lochplatte mit Quadratlochung (10 mm) mit 38 mm Raster für freie Positionierung von Werkzeughalter · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 110kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
215 l
Ausführung:
fahrbar, mit Lochplatte
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Breite:
800 mm
Länge:
1280 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
2 x 200 l
Höhe:
2015 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,64*
€ 679,85*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,32*
€ 684,59*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,43*
€ 690,73*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 638,576*
€ 705,656*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,23*
€ 753,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,656*
€ 839,731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,206*
€ 822,535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,296*
€ 798,842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,046*
€ 781,885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,576*
€ 759,905
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 23,83*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.