Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästenset Front-H.75mm 15 Einsatzkästen f.Schrank-B.605mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140429309
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.163.000
EAN/GTIN:
     7630022305598
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
für Schubladenschränke · Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
15 Einsatzkästen
Fronthöhe:
75 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,91*
€ 57,62*
13 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 59,96*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 52,57*
€ 68,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 33,71*
€ 68,69*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 56,91328*
€ 73,41328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41328*
€ 87,3618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84328*
€ 86,6835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01328*
€ 83,3158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82328*
€ 79,5197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,53328*
€ 76,7946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,91328*
€ 67,7268
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.