Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.100mm 8 Längs-/22 Quertrennwände f.Schrank-B.1205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140429340
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.319.000
EAN/GTIN:
     7630022305475
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Längs-/22 Quertrennwände
Fronthöhe:
100 mm
für Schrankbreite:
1205 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,23*
€ 112,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,33*
€ 117,57*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 66,89*
€ 117,69*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 97,21*
€ 123,32*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 97,46424*
€ 123,62424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62424*
€ 147,11285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,37424*
€ 146,81535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,15424*
€ 140,60355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04424*
€ 133,33265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46424*
€ 115,98245
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.