Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB805xT695mm blau NCS/hellblau NCS 2 Fbd.2 Ausz.BD,2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9140429424
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.463.501
EAN/GTIN:
     7630022345396
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen und Auszugsboden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Auszugsböden, 2 Schubladen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Breite:
805 mm
Korpus:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Fronten:
hellblau NCS 1060 R 80B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.014,32*
€ 2.231,49*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.003,16*
€ 2.233,61*
Lager 345
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.037,6968*
€ 2.270,1768*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.115,52*
€ 2.351,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.003,21*
€ 2.360,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.270,1768*
€ 2.701,5104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,1168*
€ 2.677,639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.153,0768*
€ 2.562,1614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.097,3368*
€ 2.495,8308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,6968*
€ 2.424,8592
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.