Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieaufsatz f.Sechseckwerkbank anthrazitgrau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141427187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900.082-7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Sechseck-Werkbank
für Sechseckwerkbank · pro Arbeitsplatz 1 x Steckdose 230 V · 1 x CEE 400 V · 1 x Schnellkupplung Druckluft · mit Abdeckplatte aus Buche-Multiplex · Lieferung unverdrahtet
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
für Sechseckwerkbank
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechseckwerkbank, sechseck werkbank, Energieleiste, Energieleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.117,854*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,604*
€ 1.552,479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,134*
€ 1.473,379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,054*
€ 1.416,164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,854*
€ 1.330,246
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
903.823-7016
ab € 383,074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.