Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H800xB564xT725mm 2 x 100,1 x 200,1 x 300mm lichtblau Key


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9141454224
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14371010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035 · Schubladen mit 100 % Vollauszug , Tragfähigkeit 75 kg · zwei Schließsysteme zur Auswahl: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Key Lock oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schließsystem: Key · Ausführung: Vollauszug Keylock · Anzahl Schubladen: 4 · passend für: Werkbank · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
564 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
725 mm
Höhe:
800 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,1436*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,0836*
€ 963,9995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,4636*
€ 959,6917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,6236*
€ 937,2721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,2436*
€ 898,7399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,1436*
€ 818,8909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.