Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm lichtgrau/enzianblau 4 BD MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9142449725
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790256AB
EAN/GTIN:
     4250633317914
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 110 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,43*
€ 555,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,60*
€ 555,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,70*
€ 570,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,30*
€ 586,42*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 509,1008*
€ 596,2708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,2708*
€ 709,5623
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,3808*
€ 698,9832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,2108*
€ 677,3609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,1708*
€ 655,8933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,1008*
€ 605,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77903087
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.