Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Beistellschrank H1800xB500xT500mm 5Schubl.,2BD lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9142452578
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3005607
EAN/GTIN:
     4031068127626
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · usgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar · Schubladen, H 100/200 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 Schubladen, 2 Böden
Breite:
500 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
35 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,87*
€ 557,55*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,86*
€ 561,76*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 458,47*
€ 562,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,98*
€ 598,96*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 519,1988*
€ 601,4788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,4788*
€ 715,7598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,2288*
€ 701,1823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,6388*
€ 686,2002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,7588*
€ 664,923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,1988*
€ 617,8466
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 98,14*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,85*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 27,23*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 16,11*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.