Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Beistellschrank H1800xB1000xT500mm 8Schubl.,2BD lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142452588
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3008107
EAN/GTIN:
     4031068139599
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen H 100 mm und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar · Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Schubladen, 2 Böden
Breite:
1000 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
STUMPF
Tragfähigkeit pro Fachboden:
35 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 960,85*
€ 1.099,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,61*
€ 1.126,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,57*
€ 1.135,01*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,05*
€ 1.155,61*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.045,6056*
€ 1.175,2056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,2056*
€ 1.398,4947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,2456*
€ 1.397,3523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,2256*
€ 1.346,1585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,4456*
€ 1.305,9603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,6056*
€ 1.244,2707
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 28,00*
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 98,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.