| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9142454335 Herst.-Nr.: 790295AF EAN/GTIN: 4250633320051 |
| |
|
| | |
| solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen mit formschönen Bügelgriffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern · Türen durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend · 4 Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben für unebene Böden · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Nutztiefe = Tiefe - 54 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Vollblechtüren · Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Türen: | lichtblau, RAL 5012 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 1000 mm | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1965 mm | Marke: | MAUSER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,32* | € 541,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,68* | € 543,21* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,69* | € 550,42* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 439,50* | € 550,92* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,0552* | € 598,1952* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|