Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2000xB690xT285mm grau/blau 15Fachbd. m.Türen 28xMK4,54xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9144425443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202226210-14
EAN/GTIN:
     4045537013730
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
28 x MK4, 54 x MK5
Anzahl Fachböden:
15
Breite:
690 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,66*
€ 618,05*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,85*
€ 622,52*
25 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 517,86*
€ 633,37*
Lager 345
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 620,852*
€ 709,652*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,67*
€ 740,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,652*
€ 844,486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,582*
€ 830,123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,692*
€ 812,403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,922*
€ 786,497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,852*
€ 738,814
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.